Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ8036S Netzwerkkabel Blau 1 m Cat8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1934069-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ8036S
EAN/GTIN:
     04052792052008
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Produktinformationen "Premium Cat.8.1 Patchkabel, blau, 1m" von LogiLink Professional
Die neuen Cat.8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Jedes Kabel ist getestet, bis einschließlich 3m sogar im Channel Link. Diese Kabel sind rückwärtskompatibel zu Cat.6A, Cat.6 und Cat.5e Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat8.1
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,67*
€ 2,60*
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 3,05*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,08*
€ 6,78*
ab € 2,06*
€ 3,21*
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
CQ8022S
€ 2,11*
Sonstiges
2direct
CQ8023S
€ 2,08*
Sonstiges
2direct
CQ8026S
€ 2,11*
Sonstiges
2direct
CQ8032S
€ 2,60*
Sonstiges
2direct
CQ8033S
€ 2,58*
Sonstiges
2direct
CQ8042S
€ 3,06*
Sonstiges
2direct
CQ8046S
€ 3,10*
Sonstiges
2direct
CQ8062S
€ 4,30*
Sonstiges
2direct
CQ8063S
€ 4,24*
Sonstiges
2direct
CQ8072S
€ 6,03*
Sonstiges
2direct
CQ8092S
€ 9,25*
Sonstiges
2direct
CQ8096S
€ 9,37*
Sonstiges
2direct
CQ8106S
€ 12,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8043S
€ 3,05*
Sonstiges
LogiLink
CQ8052S
€ 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.