Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Direct CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2Direct CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2Direct CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2Direct CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2Direct CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2Direct CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2Direct CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1934068-MU
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CQ8033S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
52 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Befestigungsart
Druckknopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,67*
€ 2,60*
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,22*
€ 6,78*
ab € 2,06*
€ 3,22*
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 3,83*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
CQ8022S
€ 2,11*
Sonstiges
2direct
CQ8023S
€ 2,09*
Sonstiges
2direct
CQ8026S
€ 2,11*
Sonstiges
2direct
CQ8032S
€ 2,57*
Sonstiges
2direct
CQ8042S
€ 3,05*
Sonstiges
2direct
CQ8043S
€ 3,05*
Sonstiges
2direct
CQ8046S
€ 3,09*
Sonstiges
2direct
CQ8053S
€ 3,41*
Sonstiges
2direct
CQ8062S
€ 4,30*
Sonstiges
2direct
CQ8063S
€ 4,27*
Sonstiges
2direct
CQ8072S
€ 6,05*
Sonstiges
2direct
CQ8092S
€ 9,28*
Sonstiges
2direct
CQ8096S
€ 9,30*
Sonstiges
2direct
CQ8106S
€ 12,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8036S
€ 2,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.