| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1933454-BP Herst.-Nr.: 27535B EAN/GTIN: 4044633127662 |
| |
|
| | |
| MFH 27535B Karabiner D6x60O 6 mm x 60 mm 2 St.
Karabiner 6 mm x 60 mm Oliv
2er-Set Aus stabilen Aluminium mit Schraubsicherung Kompakt, leicht und sicher Für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
Praktischer Karabiner mit Schraubsicherung zum einfachen befestigen von Accessoire z.B. am Rucksack, Gürtel, Zeltstange und vieles weitere. Nicht geeignet zum Klettern oder Abseilen von Personen.
Technische Daten: Gewicht: 10 g · Herstellerfarbe: Oliv · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 6 mm x 60 mm | Herstellerfarbe: | Oliv | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Marke: | MFH | Farbe: | grün | Material: | Aluminium | Gewicht: | 10 g | Produkt-Art: | Karabiner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,04* | € 11,59* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,75* | € 11,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,04* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|