Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-193334-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891482
EAN/GTIN:
     4046356167543
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel, CAT6, vorkonfektioniert, 1,5 m
Weitere Informationen:
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
false
Pinbelegung:
1:1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
390
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,313*
€ 19,646*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 26,49*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,04*
€ 29,54*
1
pro Stück
€ 5,85*
ab € 25,50*
€ 33,85*
54 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 26,20*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,646*
€ 23,37874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,466*
€ 21,97454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,403*
€ 21,89957
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,313*
€ 19,41247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891424
€ 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2891246
€ 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.