Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm XF16 silber Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1933212-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16611693
EAN/GTIN:
     4547410397314
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Fujifilm Fujinon XF16 mm F2.8 R WR

Bildwinkel: 83,2°
1/3 EV (22 Stufen) Fokusbereich: 15cm~∞
Maximaler Abbildungsmaßstab: 0,21x

Das neue "FUJINON XF16mm F1.4 R WR" von FUJIFILM ist ein lichtstarkes und wettergeschütztes Weitwinkelobjektiv für die spiegellosen Systemkameras der X-Serie. Die neue Festbrennweite der XF-Objektivserie verfügt über eine Brennweite von 16mm (24mm äquivalent zu KB). Die hohe Lichtstärke von F1.4 sorgt für eine exzellente Bildqualität auch bei schwierigen Lichtbedingungen und für Makroaufnahmen mit einem tollen Bokeh. Die minimale Aufnahmedistanz beträgt 15 Zentimeter. Das FUJINON XF16mm verfügt außerdem über einen sehr schnellen Autofokus, ein wetter- und staubgeschütztes Gehäuse, das bei Temperaturen bis minus 10 Grad einsetzbar ist, und überzeugt durch seine kompakten Maße und das geringe Gewicht. FUJIFILM bietet nun insgesamt fünf sehr lichtstarke Festbrennweiten an. Das FUJINON XF16mm ist die aktuelle Ergänzung zu den populären Objektiven XF23mm F1.4 R, XF35mm F1.4 R, XF56mm F1.2 R und XF56mm F1.2 R APD.

Exzellente Bildqualität
Das FUJINON XF16mm besteht aus 13 Elementen in 11 Gruppen. Dies beinhaltet zwei asphärische Linsen und zwei ED-Linsen, die sphärische und chromatische Aberrationen reduzieren. Die von FUJINON entwickelte, spezielle HT-EBC-Beschichtung und die Nano-GI-Vergütung minimieren zudem Oberflächenreflexionen.

Minimale Aufnahmedistanz von 15 Zentimetern
Wenn man nah an ein Motiv herangehen kann, entsteht ein besseres Bokeh und die Perspektive ist dynamischer. Dies ermöglicht dem Weitwinkel-Fotografen noch mehr kreative Freiheit. Eine hohe Bildqualität über den gesamten Fokusbereich wird beim XF16mm durch die Korrektur verschiedener Aberrationen, selbst beim minimalen Aufnahmeabstand von 15 Zentimetern, und durch ein „Floating Focus System“ von zwei Fokus-Gruppen, die in Verbindung miteinander abhängig von der Aufnahmedistanz arbeiten, erreicht.

Schneller Autofokus
Ein rückseitiges Fokussystem wird für den schnellen Autofokus verwendet. Ein kernloser Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment als Antrieb der AF-Einheit ermöglicht eine Autofokusgeschwindigkeit von lediglich 0,11 Sekunden. Dadurch wird das XF16mm zu einem idealen Objektiv auch für Street Fotografie.

Fokusring mit Entfernungs- und Schärfentiefeskala
Der Fokusring ist mit einer Entfernungs- und Schärfentiefeskala versehen, wodurch beispielsweise das Vorfokussieren ermöglicht wird – perfekt für die Street Fotografie.

Wetter- und staubgeschützt sowie kälteresistent
Das FUJINON XF16mm ist an 9 Stellen abgedichtet. Dadurch ist das Objektiv sowohl spritzwasser- als auch staubgeschützt. Zudem sind die verwendeten elektronischen Bauteile für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen von bis zu minus 10 Grad optimiert.

Leicht und kompakt
Mit seinem Gewicht von 375 Gramm ist das FUJINON XF16mm ca. 40 Prozent leichter als ein vergleichbares DSLR-Objektiv. Fotografen erhalten somit ein vielseitiges Objektiv, das eine exzellente Bildqualität bei kompakten Abmessungen bietet.

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.8 · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 375 g · Objektiv-Besonderheiten: Staub-, Spritzwassergeschützt · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Produktabmessung, Ø: 73.4 mm · Weitere technische Daten: Silber

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
73.4 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Blendenwert:
f/22 - 2.8
1c. Marke:
Fujifilm
Weitere technische Daten:
Silber
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Besonderheiten:
Staub-, Spritzwassergeschützt
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, fuji objektiv, 4547410397314, Fujifilm, 16611693, XF16 silber, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,48*
€ 392,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,30*
€ 388,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,59*
€ 384,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.