Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DJI Dockingstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1932784-BP
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     wireless module part 5
EAN/GTIN:
     6958265179600
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Osmo Pocket Part 5 kabelloses Modul

Das Funkmodul erweitert die Osmo Pocket um eine Bluetooth und Wi-Fi Verbindung und ermöglicht so die Fernsteuerung der Osmo Pocket.

Das Funkmodul erweitert den Osmo Pocket um eine Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindung und ermöglicht es somit den Osmo Pocket fernzusteuern. Das Modul eignet sich auch als flache Basis, um den Osmo Pocket auf ebene Flächen abzustellen. Geladen wird der Osmo Pocket weiterhin über den USB-C-Anschluss.

Ausstattung:

Kabellose Verbindung mit dem Osmo Pocket
Aufladen über den USB-C-Anschluss
Dient als Standbasis für ebene Flächen

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 12.5 g · Material: ABS Kunststoff · Produkt-Art: Dockingstation · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22.6 mm · Transportlänge: 22.6 mm

Lieferumfang:
Funkmodul

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22.6 mm
1c. Marke:
DJI
Transportlänge:
22.6 mm
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
12.5 g
Produkt-Art:
Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Moderne Gesellschaftsspiele, DJI, wireless module part 5, N/A, steadycam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,64*
€ 49,30*
€ 6,78*
ab € 44,40*
€ 49,81*
€ 3,80*
ab € 44,47*
€ 49,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 48,75*
€ 54,25*
€ 4,49*
ab € 50,58*
€ 56,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 58,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.