Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WAGO 2059-321/998-403 Anschlussklemme PPA (B x H x T) 2.90 x 2.70 x 7.90 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1932186-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2059-321/998-403
EAN/GTIN:
     4055143476584
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme 1polig
Ausstattung:
· Rastermaß: 3 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD,Löten · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Schwarz · Material: PPA · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Anschlussklemme · Produktabmessung, Breite: 2.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7.90 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
7.90 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.70 mm
Produktabmessung, Breite:
2.90 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
WAGO
Farbfamilie (neu):
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
SMD | Löten
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
PPA
Polzahl:
1
Produkt-Art:
Anschlussklemme
Weitere Suchbegriffe: 4055143476584, WAGO, 2059-321/998-403, N/A, led-leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
€ 5.970,06*
Frei Haus
€ 9.631,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5.970,06*
€ 6.925,27
pro Paket
1 Paket enthält 2.650 Packungen (€ 2,25286* pro Packung)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.