Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Orgon Gaming PC Intel Core i5 i5-9600K 16 GB 2 TB HDD 240 GB SSD Nvidia GeForce RTX2060 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1932062-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-1932062
EAN/GTIN:
     4053199929078
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Orgon Gaming PC i5 RTX2060

Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
2 TB HDD Festplatte und 240 GB SSD Speicher / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2060 6 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Die neue "ORGON" Gamer-PC Serie von Joy-it vereint neueste Technik mit über 20 Jahren Erfahrung im Bau hochwertiger PC Systeme. Der Fokus liegt hierbei auf beste Performance, lange Lebensdauer und perfekte Symbiose der verbauten Komponenten.

Das Herzstück dieses Systems bildet die Intel I5-9600K CPU aus der aktuellen "Coffee Lake" Serie. Ihre gewaltige Rechenpower findet mit dem Gigabyte Z390 UD Motherboard den perfekten Partner um der brandneuen NVIDEA RTX 2060 6 GB Grafikkarte eine performancestarke Basis zu geben. Sie werden von dieser geballten Leistung begeistert sein!

Ein schnelles, stabiles System benötigt auch eine ordentliche Speicherausstattung. Hier werden keine Kompromisse gemacht. Der "Orgon" wurde hierzu mit schnellen 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher ausgestattet.

Das Betriebssystem, Windows® 10 Pro ist bereits fertig auf einer M2.SSD mit 240 GB Speicherplatz vorinstalliert. Sie werden sich wundern, wie schnell ein Windows System starten kann! Um genügend Platz für Games und Anwendungen zu haben, ist eine weitere 2 TB HDD Festplatte integriert. Auch hier finden Sie etwas Besonderes. Bei der Festplatte handelt es sich um eine 24/7 Serverfestplatte, welche sich durch besondere Robustheit und eine wesentlich längere Lebensdauer als "normale" Festplatten auszeichnet.

Diese ganze, energiegeladene Technik findet Ihren Platz in einem stylischen, modernen Gehäuse, welches über steuerbare RGB-LED Komponenten verfügt. Eine sichere, energieeffiziente Stromversorgung wird von einem 640 Watt starken, 80PLUS zertifiziertem Netzteil übernommen.

Sind Sie bereit für diese Performance?

Ausstattung:
Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Nvidia GeForce RTX2060 6 GB Grafikkarte · 2 TB HDD Festplatte · Schneller 240 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 640 W · Mainboard-Chipsatz: Intel® Z390 · RGB LED Beleuchtung · VR Ready · 1 x Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) · 1 x HDMI™ · LAN (10/100/1000 MBit/s) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 6 x USB 3.1

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Gewicht: 9.79 kg · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2060 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 640 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 490 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9600K · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),PS/2,RJ45,USB 3.1 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x

Lieferumfang:
Joy-it Orgon Gaming PC i5 RTX2060,Anleitung,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
490 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Schnittstellen: USB 3.1:
6 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2060
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | PS/2 | RJ45 | USB 3.1
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Z390
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | RGB LED Beleuchtung | VR Ready
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
640 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-9600K
Gewicht:
9.79 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, CR-1932062, Orgon, Pc, computer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,13*
€ 1.457,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,52*
€ 1.451,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acer
UM.HV0EE.001
ab € 149,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,42*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 99,50*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 12,53*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,74*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 40,77*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 66,08*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 24,25*
Sonstiges
Conrad Electronic
RF-4723590
ab € 19,39*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 81,54*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 174,14*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4805778
ab € 27,50*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 17,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.