Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Opto Desktop PC Intel® Pentium® Gold G5400 8 GB 240 GB SSD Intel HD Graphics 610 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1932061-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-1932061
EAN/GTIN:
     4053199932009
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Opto Business Desktop PC G5400

Intel® Pentium® Gold G5400 Prozessor (3,70 GHz, 4 MB Intel® Cache)
240 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 610 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Die Opto-Business PCs von Joy-it werden komplett in Deutschland gefertigt und genügen höchsten Anforderungen. Die Opto Serie ist speziell für den täglichen Einsatz im Homeoffice oder Büro konzipiert.

Neben einer hohen Performance, möglichst niedrigen Energieverbrauch und einem kaum hörbaren Betriebsgeräusch, wurde von Joy-it ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die Systeme auch bei einem Betrieb rund um die Uhr über Jahre perfekt funktionieren. Dies wird durch die Verwendung von hochwertigen Komponenten erreicht.

In diesem System kommt die neueste CPU-Generation zum Einsatz. Der Intel G5400 Pentium-Gold Prozessor arbeitet mit 2 x 3.7 GHz und wird hierbei von schnellen 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher unterstützt. Durch die 240 GB M2.SSD ist der PC in Sekunden nach dem Einschalten betriebsbereit und Ladevorgänge sind ebenso rasend schnell abgeschlossen. Sie werden erstaunt sein wie schnell ein System der aktuellen Generation arbeitet.

Ausstattung:
Intel® Pentium® Gold G5400 Prozessor (3,70 GHz, 4 MB Intel® Cache) · 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Intel HD Graphics 610 Grafikkarte · Schneller 240 GB SSD Speicher · Ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 500 W · Mainboard-Chipsatz: Intel® H310 Express · 1 x DVI · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · LAN (10/100/1000 MBit/s) · 1 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 4 x USB 2.0 · 2 x USB 3.1 · 1 x VGA · Gewicht: 7.89 kg · Abmessungen (B x H x T): 195 x 418 x 414 mm

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Gewicht: 7.89 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 500 W · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 418 mm · Produktabmessung, Tiefe: 414 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Gold G5400 Prozessor (3,70 GHz, 4 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: G5400 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.1,VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
Joy-it Opto Business Desktop PC G5400,Anleitung,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
414 mm
Produktabmessung, Höhe:
418 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45 | USB 2.0
Mainboard-Chipsatz:
Intel® H310 Express
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Gold
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
Intel® Pentium® Gold G5400 Prozessor (3,70 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
G5400
Gewicht:
7.89 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: komplettsystem ohne betriebssystem, Joy-it, CR-1932061, Opto, computer, pc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 315,09*
€ 328,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 315,10*
€ 329,00*
Frei Haus
ab € 349,09*
€ 356,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,00*
€ 381,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,54*
€ 377,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,98*
€ 373,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,10*
€ 365,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,82*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,03*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,80*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 234,23*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.