Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dewalt DW343K Stichsäge DW343K-QS 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930356-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW343K-QS
EAN/GTIN:
     5035048156049
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
DEWALT Stichsäge Motogriff DW343K-QS

550 W
Hubzahl (max.): 3100 /min
Hubhöhe (max.): 20 mm

Mehrstufige Pendelhubsteuerung für hohen Sägefortschritt und saubere Schnittergebnisse. Hochwertiger Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz. Selbstzentrierender Sägeblattsitz sorgt für einen absolut spielfreien Halt des Sägeblattes in der Aufnahme und ermöglicht äußerst präzises Arbeiten. Hochleistungsmotor mit Überlastreserven gewährleistet dauerhaften Einsatz. Saubere Neigungsschnitte durch präzise nach rechts und links neigbaren Sägeschuh. Integrierte Absaugvorrichtung für sauberes und gesundes Arbeitsplatzumfeld. Werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem. Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten. Effiziente Späneblas-Vorrichtung für staubfreie Sicht auf Werkstück und Schnittlinie. Kompatibel mit DEWALT Bündigschnitt-Blatt (DT2074). Kompakte und leichte Stichsäge mit praktischem Motorgriff.

Technische Daten:
Gewicht: 2.0 kg · Hubhöhe (max.): 20 mm · Hubzahl (max.): 3100 /min · Leistung: 550 W · Produkt-Art: Stichsäge · Schnitttiefe max. (Holz): 85 mm · Weitere technische Daten: Neigungseinstellung: 45° (rechts/links) · max. Schnittleistung (Stahl): 10 mm · max. Schnittleistung (NE-Metalle): 20 mm.

Lieferumfang:
Sägeschuh-Schutzauflage,Hubstangenauflage,Hubstangenauflage,Absaugadapter,Transportkoffer

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Dewalt
Schnitttiefe max. (Holz):
85 mm
Hubzahl (max.):
3100 /min
Hubhöhe (max.):
20 mm
Leistung:
550 W
Gewicht:
2.0 kg
Produkt-Art:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: stichsäge dewalt, pendelhubstichsäge, Dewalt, DW343K-QS, DW343K, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 147,91*
€ 164,13*
Frei Haus
ab € 153,04*
€ 171,38*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,50*
€ 171,39*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,54*
€ 171,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 157,73*
€ 174,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DW331KT-QS
ab € 210,77*
Ähnlich
DeWalt
DW333KT
ab € 173,75*
Ähnlich
DeWalt
DCS335NTL-DE
ab € 212,91*
Ähnlich
DeWalt
DCS334NT-XJ
ab € 168,27*
Ähnlich
DeWalt
DE3242-XJ
ab € 18,43*
Ähnlich
Stanley
DCS335NTXJ
ab € 196,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.