Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patch-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 102
Artikel-Nr.:
102-193026-MU
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2891181
EAN/GTIN:
4046356167512
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel, CAT6, vorkonfektioniert, 0,3 m
Weitere Informationen:
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
false
Pinbelegung:
1:1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
9 Tage
2890
10
Frei Haus
ab € 16,166*
€ 16,941*
Lager 7W8L4
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 24,90*
ab € 13,88*
€ 18,52*
Lager 6232
31 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,06*
€ 20,06*
Lager 52L5J
26 Tage
100
1
€ 6,49*
ab € 15,25*
€ 20,91*
Lager 3517
1
€ 5,85*
ab € 15,71*
€ 20,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,941*
€ 20,15979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,798*
€ 19,98962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,633*
€ 19,79327
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,471*
€ 19,60049
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 16,166*
€ 19,23754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 169,41* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat5
Phoenix Contact
1227558
€ 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5
Phoenix Contact
1227559
€ 8,49*
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5
Phoenix Contact
1227560
€ 9,21*
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Phoenix Contact
1227588
€ 25,90*
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Phoenix Contact
1227583
€ 17,00*
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Phoenix Contact
1227585
€ 21,62*
Zubehör
Port Guard Security-Element
Phoenix Contact
2891246
€ 1,97*
Zubehör
Port Guard Security-Element
Phoenix Contact
2891424
€ 5,35*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.