Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Thermus RC Segelflugmodell Bausatz 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930092-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C2341
EAN/GTIN:
     4056534043781
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Hauptfahrwerk
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Pichler Thermus RC Segelflugmodell Bausatz 1400 mm

Thermus Segelflumodell

Balsa-Kohlefaser-Gemisch
Mit V-Leitwerk

Holzbaukasten (Lasercut) aus ausgesuchtem Balsa- und Flugzeugsperrholz. Das Modell verfügt über ein V-Leitwerk und wird über Seiten- und Höhenruder gesteuert. Das niedrige Abfluggewicht bietet z.B. auch wunderbare Thermikflüge.

Ausstattung:
Präzise ausgelaserte Holzteile · Einfach per Stecksystem montierbar
Stabiles Hauptfahrwerk
Zubehör für R/C Einbau, Räder, Kleinteile
Reich bebilderter Bauplan

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 810 mm · Spannweite (Details): 1400 mm · Startmasse: 0.500 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Gas · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
810 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
250 g - 499 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Herst.-Teilenr.:
C2341
Steuerung:
Seite | Höhe | Gas
Startmasse:
0.500 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
1400 mm
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
RC Segelflugmodell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,22*
€ 86,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 86,13*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,02*
€ 161,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler
C2343
ab € 46,29*
Sonstiges
Master
C6702
ab € 12,01*
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.