Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Commander 3 Blau RC Motorflugmodell ARF 1550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930071-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X8981
EAN/GTIN:
     4056534037568
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
EXTRON Modellbau Commander 3 Blau RC Motorflugmodell ARF 1550 mm

Motorflugmodell Commander 3, blau

Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt
Höchster Vorfertigungsgrad

Der Commander 3 ist der offizielle Nachfolger des legendären Commander von Ing. Wilfried Klinger. Damals für Glühzündermotoren konstruiert, haben wir das Modell konsequent für Elektroantriebe weiterentwickelt. Der Commander 3 ist deutlich leichter und wendiger als sein Vorgänger und macht unglaublichen Spaß. Dabei kann der Commander wahlweise mit einem 3S oder 4S LiPo Akku geflogen werden (3500-4500mAh).
Der Commander hat damals eine neue Ära der Kunstflugmodelle RC1 eingläutet. Egal ob Fortgeschrittener oder Profi: Der Commander begeistert jeden Piloten. Das Modell wird mit einem starren 3-Bein Fahrwerk geliefert, ist jedoch für den Einbau eines Einziehfahrwerks vorbereitet.

Ausstattung:
Tragflächen 2-teilig mit Alurohrsteckung
Starres Fahrwerk mit lenkbarem Bugfahrwerk
Voll kunstflugtauglich und dabei trotzdem gutmütig
Räder, Anlenkungen und Kleinteile
Bebilderte Anleitung

Technische Daten:
Flugakku: 3S LiPo / 3500 mAh · Gewicht: 2300 g · Herstellerfarbe: Blau · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1120 mm · Spannweite (Details): 1550 mm · Startmasse: 2.700 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Motor · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
1120 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
EXTRON Modellbau
Klasse:
C4
Farbe:
blau
Flugakku:
3S LiPo / 3500 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Motor
Startmasse:
2.700 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
1550 mm
Gewicht:
2300 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, EXTRON Modellbau, X8981, Commander 3, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.