Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Black Horse L-39 Albatros RC Jetmodell RtF 1450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930068-BP
Hersteller:
     Black Horse
Herst.-Nr.:
     C9003
EAN/GTIN:
     4056534042326
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Black Horse L-39 Albatros RC Jetmodell RtF 1450 mm

Jetmodell L-39 Albatros

Modell in Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt
Werkseitig fertig mit original Cockpit

Die Albatros L-39 ist ein vorbildgetreuer Nachbau des Originals und überzeugt durch tolle Flugleistungen und fantastische Detaillösungen.

Ausstattung:
Funktionsfähige Landeklappen
Scale Federbeine
Elektrisches Einziehfahrwerk (optional erhältlich)
Umfangreiches Zubehör, reich bebilderte Anleitung

Technische Daten:
Flugakku: 10S LiPo / 5000 mAh · Gewicht: 4500 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Länge: 1860 mm · Spannweite (Details): 1450 mm · Startmasse: 5.100 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Landeklappen,Motor,Einziehfahrwerk · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1860 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
Black Horse
Klasse:
C4
Flugakku:
10S LiPo / 5000 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Landeklappen | Motor | Einziehfahrwerk
Startmasse:
5.100 kg
Modellausführung:
RtF
Spannweite (Details):
1450 mm
Gewicht:
4500 g
Produkt-Art:
RC Jetmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Black Horse, C9003, L-39 Albatros, Flugmodell, Jet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,14*
€ 954,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,01*
€ 799,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5638
ab € 18,02*
Sonstiges
Pichler
C6835
ab € 200,22*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 65,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.