Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dallmayr Kaffeepad Classic 100 x 7 g/Pack. 0.7 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1929905-BP
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     145000000
EAN/GTIN:
     4008167014508
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
kaffeepad 100 stück
Dallmayr Kaffeepad Classic kräftig, aromatisch 100 x 7 g/Pack.

kräftig, aromatisch
100 x 7 g/Pack.

Für Dallmayr Classic werden ausgewählte Bohnen durch die Dallmayr Röstkunst zu einem aromatischen Kaffee vollendet. Die Kaffeepads im Beutel sind einzeln verpackt – für hundertfache Aromafrische.

Technische Daten:
Ausführung des Inhalts (Packung): 100 x 7 g/Pack. · LMIV-Produkt: ja · Produkt-Art: Kaffeepad · Produkttypenbezeichnung: Classic · Variante: kräftig, aromatisch

Hinweis:
Pflichtinformationen für Lebensmittel finden Sie unter Dokumente & Downloads
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 x 7 g/Pack.
LMIV-Produkt:
ja
Produkttypenbezeichnung:
Classic
Variante:
kräftig, aromatisch
Produkt-Art:
Kaffeepad
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad dallmayr, kaffeepads kräftig, 4008167014508, Dallmayr, 145000000, Classic, Bewirtungen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 10,87*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 13,72*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,04*
€ 15,97*
Lager 102
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,85*
€ 18,07*
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 27,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 18,07*
€ 19,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,92*
€ 19,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,79*
€ 19,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,00*
€ 17,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,85*
€ 16,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 15,85* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 54,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.