Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1928215-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7712860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
TRU COMPONENTS Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.]

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Polzahl:
25
Steckverbinder-Bauform:
Adapter
Temperaturbereich (Details):
-55 °C - 105 °C
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, 02050005918938, TRU COMPONENTS, 7712860, d-sub adapter, Seriell-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,51*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,52*
10 Tage
35
3
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.