Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor RT-K02 SI+SI.SKP5 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927948-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     RT-K02 SI+SI.SKP5
EAN/GTIN:
     4053199927395
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Emko Temperatursensor RT-K02 SI+SI.SKP5 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 200 °C

EMKO RT-K02 SI+SI.SKP5 Pt100 DIN/EN60751 Class "B" 1xPT-100 Oberflächensensor -50°C bis +200°C 3-Leiter Silikonkabel 2m

Pt100
Messbereich -50°C bis +200°C
3-Leiter Anschluss
DIN/EN60751 Class "B" 1xPT
Kabellänge 2 m
Bohrung für Montage Ø 5 mm

Pt100 Messwiderstand zur Messung der Temperatur auf Oberflächen. Der Temperatursensor wird einfach auf die zu messende Oberfläche montiert.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 25 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Kabellänge: 2.00 m · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Sensor: DIN/EN60751 Class "B" 1xPT · Typ: RT-K02 SI+SI.SKP5 · Durchmesser: 10 mm · Länge: 50 mm.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Messbereich Temperatur:
-50 bis 200 °C
Marke:
Emko
Fühler-Typ:
Pt100
Herst.-Teilenr.:
RT-K02 SI+SI.SKP5
Typ (Hersteller-Typ):
RT-K02 SI+SI.SKP5
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
25 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: emko pt100, pt100, Emko, RT-K02 SI+SI.SKP5, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,54*
€ 26,84*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 26,85*
7 Tage
77
€ 6,99*
ab € 36,24*
€ 48,70*
2 Tage
107
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 52,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.