Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PRIMO P229 Gummipressdichtung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927719-BP
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P229
EAN/GTIN:
     4260182061381
Suchbegriffe:
4260182061381
PRIMO
P229
PGD 150-9/6-25
Gummipressdichtung PGD 150-9/6-25

Absolut Gas- und wasserdicht
Edelstahldruckplatten
Hohe Toleranzüberbrückung

Die Gummi-Pressdichtung ist ideal für Kernbohrungen oder Futterrohre, da sie teilbar und einbaufertig geliefert wird. Durch die Zwiebelringtechnik ist die Anpassung auf verschiedene Kabeldurchmesser leicht möglich. Reserveöffnungen werden mit dem integrierten Blindstopfen verschlossen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 150 mm · Inhalt: 1 St. · Klemmbereich-Ø: 6 - 25 mm · Produkt-Art: Gummipressdichtung · Weitere technische Daten: Ø Kabel: 6-25 mm
Ø Kernbohrung/Futterrohr: 150 mm
Anzahl Kabel: 9

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
PRIMO
Außen-Durchmesser:
150 mm
Klemmbereich-Ø:
6 - 25 mm
Produkt-Art:
Gummipressdichtung
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,81*
€ 296,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,78*
€ 293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,87*
€ 285,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,45*
€ 270,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.