Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PRIMO P222 Gummipressdichtung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927711-BP
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P222
EAN/GTIN:
     4260182061312
Suchbegriffe:
4260182061312
PRIMO
P222
PGD 100-1/24-52
Gummipressdichtung PGD 100-1/24-52

Absolut Gas- und wasserdicht
Edelstahldruckplatten
Hohe Toleranzüberbrückung

Die Gummi-Pressdichtung ist ideal für Kernbohrungen oder Futterrohre, da sie teilbar und einbaufertig geliefert wird. Durch die Zwiebelringtechnik ist die Anpassung auf verschiedene Kabeldurchmesser leicht möglich. Reserveöffnungen werden mit dem integrierten Blindstopfen verschlossen

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 100 mm · Inhalt: 1 St. · Klemmbereich-Ø: 24 - 52 mm · Produkt-Art: Gummipressdichtung · Weitere technische Daten: Ø Kabel: 24-52 mm
Ø Kernbohrung/Futterrohr: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
PRIMO
Außen-Durchmesser:
100 mm
Klemmbereich-Ø:
24 - 52 mm
Produkt-Art:
Gummipressdichtung
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,30*
€ 234,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,06*
€ 230,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,63*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,63*
€ 215,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.