Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCH273NT SDS-Plus-Akku-Kombihammer 18 V Li-Ion inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927550-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH273NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048561874
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DEWALT DCH273NT SDS-Plus-Akku-Kombihammer 18 V Li-Ion inkl. Koffer

Kombihammer 18V (Basisv.) ohne Akkus, ohne Ladegerät

18 V
Schlagenergie max. 2.1 J
Max. Bohr-Ø (Beton/Metall/Holz) 24/13/26 mm

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk. Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk. Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer. Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material. Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen. Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten. Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel. Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen. Serienmäßig in T STAK™-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohr-Durchmesser (max.): (Beton/Metall/Holz) 24/13/26 mm · Drehzahl-Bereich: 0-1100 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Schlagenergie max.: 2.1 J · Schlagzahl max.: 4600 /min · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm): 6 – 12. · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Gummierter Zusatzhandgriff,Bohrtiefenanschlag,T STAK™-Box II,SDS-plus Akku-Kombihammer

Hinweis:
Das Gewicht ist inkl. Akku angegeben. Bitte beachten Sie, dass Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten sind und separat mitbestellt werden müssen, um den Artikel wie beschrieben zu verwenden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
DEWALT
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4600 /min
Schlagenergie max.:
2.1 J
Bohr-Durchmesser (max.):
(Beton/Metall/Holz) 24/13/26 mm
Drehzahl-Bereich:
0-1100 U/min
Spannung:
18 V
Produkt-Art:
Akku-Kombihammer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 203,93*
€ 238,97*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 259,94*
€ 292,55*
€ 3,50*
ab € 259,19*
€ 292,81*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 265,05*
€ 299,48*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 276,36*
€ 311,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 145,71*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,13*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,86*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 324,04*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,05*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,25*
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
ab € 135,44*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 125,84*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 140,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.