Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dewalt DCD791NT DCD791NT-XJ Akku-Bohrschrauber 18 V Li-Ion inkl. Koffer, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927528-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD791NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048616369
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrschrauber 18 V (BL) fuer Akku

18 V/ Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (hart/weich) 70/27 Nm



Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie. Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben. Ergonomisches Design mit vollgummiertem Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort. Äußerst kompakte, ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht. Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung. Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz. Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optional geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DEWALT 'Akku Plus'-System. 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung. 18V Akku-Bohrschrauber.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Metall) 40/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Drehmoment (max.): (hart/weich) 70/27 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer,ohne Akku · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0-550/2000 U/min · Produkt-Art: Akku-Bohrschrauber · Spannung: 18 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Schallleistungspegel (LWA): 87 (db(A)) · Schalldruckpegel (LPA): 76 (db(A)).

Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber,Gürtelhaken,Magnetischer Bithalter ,T STAK-Box

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
1c. Marke:
Dewalt
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer | ohne Akku
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Metall) 40/13 mm
Drehmoment (max.) (Details):
(hart/weich) 70/27 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0-550/2000 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 121,40*
€ 127,81*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 121,41*
€ 127,82*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 131,04*
Frei Haus
ab € 125,97*
€ 132,91*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 136,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-QW
ab € 24,72*
Zubehör
DeWalt
DCB115D2-QW
ab € 128,48*
Zubehör
DeWalt
DCB115P2-QW
ab € 178,02*
Zubehör
DeWalt
DCB115P3-QW
ab € 192,53*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 86,91*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 54,12*
Zubehör
DeWalt
DCB115D3-QW
ab € 172,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.