Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCB132 Ladestation DCB132-QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927521-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB132-QW
EAN/GTIN:
     5035048640692
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
DEWALT DCB132 Ladestation DCB132-QW

Doppelladegeraet f. 10,8 - 54V

Doppel-Schnellladegerät für alle DEWALT Li-Ion XR Schiebe-Akkus von 10,8, 14,4 und 18 Volt bzw. von 1,3 bis 5,0 Ah sowie für DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54 bzw. 18 Volt bei max. 9,0 Ah). Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah- Klassen. 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonenden Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität. LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand. Auch für Wandmontage geeignet. Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage.

Technische Daten:
Gewicht: 1.1 kg · Ladestrom (max.): 4 A

Lieferumfang:
Doppelladegerät

Weitere Informationen:
Ladestrom (max.):
4 A
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Ladestation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 137,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,92*
€ 137,55*
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 144,24*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,27*
€ 144,24*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 154,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB132T2-QW
ab € 318,61*
Zubehör
DeWalt
DCB132X2-QW
ab € 340,96*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 28,23*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 333,45*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 234,60*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 184,36*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 472,92*
Zubehör
DeWalt
DCH735N-XJ
ab € 735,26*
Zubehör
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,00*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 158,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.