Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT D25304DH-XJ D25304DH Absaugsystem für A-Elektro-Haemmer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927508-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25304DH-XJ
EAN/GTIN:
     5035048648773
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DEWALT D25304DH-XJ D25304DH Absaugsystem für A-Elektro-Haemmer 1 St.

Absaugsystem für A-Elektro-Haemmer

Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für Bohrhammermodelle DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333 und D25334. Für Löcher mit Bohrdurchmesser bis 26mm und 180mm Tiefe. Leistungsstarker HEPA-Filter reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum. Manuelle Filterreinigungsfunktion – Ermöglicht ein Abrütteln des Filters bei Saugkraftverlust. Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine. Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch. Kompaktes und leichtes Design. Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 26 mm · Gewicht: 1.4 kg · Passend für Modell (Elektromaschinen): D25333,D25334 ,DCH28,DCH323,DCH333,DCH334 · Weitere technische Daten: max. Bohrerlänge (mm): 250 · max. Bohrtiefe (mm): 180.

Lieferumfang:
Staubabsaugung

Hinweis:
Passend für DeWalt Bohrhammermodellen DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333, D25334.
Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Passend für Modell (Elektromaschinen):
D25333 | D25334 | DCH28 | DCH323 | DCH333 | DCH334
Bohrloch-Durchmesser:
26 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akkus für Black und Decker Werkzeug, Bohrstaubfänger, Saugkopf, akku-bohr- und meißelhammer dewalt, bohrstaubfänger, DEWALT, D25304DH-XJ, D25304DH, 144-9891, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 181,76*
€ 200,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 180,55*
€ 200,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,24*
€ 207,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,30*
€ 215,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 230,11*
€ 254,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 145,86*
Ähnlich
DeWalt
DWH050-XJ
ab € 67,19*
Ähnlich
DeWalt
DWH205DH-XJ
ab € 152,77*
Ähnlich
DeWalt
DWH079D-XJ
ab € 24,33*
Ähnlich
DeWalt
N429654
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.