Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1927507-BP Herst.-Nr.: D25303DH-XJ EAN/GTIN: 5035048557389 |
| |
|
| | |
| DEWALT D25303DH-XJ D25303DH Absaugsystem f. 18V A-Kombihammer 1 St.
Absaugsystem f. 18V A-Kombihammer
Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für die Akku-Kombihämmer DCH273 / DCH274. Antrieb über eigenen Motor - Leistung des Kombihammers wird nicht beeinträchtigt. Leistungsstarker HEPA-Filter reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum. Einfache, werkzeuglose und schnelle Befestigung der Staubabasaugung an der Maschine. Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch. Kompaktes und leichtes Design. Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 16 mm · Gewicht: 1.4 kg · Weitere technische Daten: max. Bohrerlänge (mm): 160 · max. Bohrtiefe (mm): 125.
Lieferumfang: Staubabsaugung,Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Absaugung
Hinweis: Passend für DeWalt DCH273/DCH274. Weitere Informationen: | | Marke: | DEWALT | Bohrloch-Durchmesser: | 16 mm | Gewicht: | 1.4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,71* | € 182,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,04* | € 182,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 159,27* | € 192,76* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,54* | € 192,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,13* | € 196,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|