Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser Batterieüberwachung 6 V, 12 V, 24 V appfähig, Bluetooth® Verbindung 8.2 cm x 5.4 cm x 1.2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926895-BP
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     16634
EAN/GTIN:
     8717809181701
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Batteriewächter
batterieprüfgeräte
ProUser Batterieüberwachung 6 V,12 V,24 V appfähig,Bluetooth® Verbindung 8.2 cm x 5.4 cm x 1.2 cm

Batterietester mit Bluetooth und Smartphone App IBT1

Kostenlose App Check & Charge
Ringkabelschuh-Anschluss
Bluetooth®

Der Batterietester IBT wird permanent an der Batterie verbaut. Sie können den Zustand jederzeit mit Ihrem Mobiltelefon und der kostenlosen APP check&charge überprüfen. Wenn Sie bemerken, dass die Batterie schwächer wird können Sie die Batterie aufladen. Idealerweise haben Sie eines unserer Batterieladegerät IBC4000, IBC4000B oder IBC75000B zur Verfügung, die Sie direkt an die Schnittstelle des IBT1 anschliessen können um die Batterie aufzuladen.

Ausstattung:
Ringkabelschuh-Anschluss für den permanenten Einbau an Ihre Fahrzeugbatterie · Kostenlose Smartphone App ʺCheck&Chargeʺ für Android oder Iphone · App ʺCheck&Chargeʺ für die Analyse Ihrer Batterie über Ihr Handy · Schnellverbinder-Anschluss zum direkten Anschluss von Ladegeräten der IBC Serie (IBC4000 18171, IBC4000B 18172 und IBC7500B 18173) um die Batterie per plug & play direkt laden zu können · IP 65 wassergeschütztes Gehäuse

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 6 V,12 V,24 V · Gewicht: 0.193 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: appfähig,Bluetooth® Verbindung · Produktabmessung, Breite: 5.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 cm · Produktabmessung, Länge: 8.2 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 8.2 x 5.4 x 1.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
1.2 cm
Produktabmessung, Länge:
8.2 cm
Produktabmessung, Breite:
5.4 cm
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V | 24 V
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
appfähig | Bluetooth® Verbindung
Betriebsspannung (LOV):
6 V | 12 V | 24 V
Gewicht:
0.193 kg
Produkt-Art:
Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: 08717809181701, ProUser, 16634, Batterieprüfer, Batteriemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 47,33*
€ 4,00*
ab € 27,36*
€ 47,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pro-User
16635
ab € 36,52*
Sonstiges
Pro-User
16636
ab € 45,20*
Sonstiges
Pro-User
16637
ab € 61,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.