Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzwerk Adapter [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926839-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0080
EAN/GTIN:
     4052792044348
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
LogiLink Netzwerk Adapter [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Schwarz

LogiLink NP0080 Outdoor Patchkabelverbinder 2x RJ45 Buchse, IP67 wassergeschützt

Der NP0080 RJ45 Outdoor Verbinder von LogiLink bietet einen hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen, zum Beispiel bei industriellen Anwendungen. Das Gehäuse mit Verschraubungsmechanismus sorgt für erhöhten Schutz des Steckverbinders gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit (IP67). Darüber hinaus bietet dieses Produkt erhöhte mechanische Stabilität, Temperaturbeständigkeit, Vibrationsimmunität und Schutz gegen EMI- und UV-Strahlung. Es können vorhandene Patchkabel genutzt werden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter

Lieferumfang:
1x RJ45 Verbinder

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung, 04052792044348, LogiLink, NP0080
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,42*
€ 5,09*
1
€ 6,78*
ab € 3,76*
€ 5,59*
1
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,61*
1
€ 5,50*
ab € 3,76*
€ 6,45*
Lager 102
225
1
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.