Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ7113S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 20.00 m Schwarz Geschirmt, UV-Beständig, Ölbeständig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926832-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ7113S
EAN/GTIN:
     4052792051551
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LogiLink CQ7113S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 20.00 m Schwarz Geschirmt,UV-Beständig,Ölbeständig 1 St.

LogiLink CQ7113S Outdoor Patchkabel CAT 6A S/FTP PVC+PE, schwarz, 20 m

CAT 6A S/FTP AWG26 Vollkupfer, 500 MHz
RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten
Robuste Zugentlastung ohne Tülle
Anti- UV und Öl beständig (IEC60811-2-1)
Spritzwasser geschützt (IEC 60811-1-3)
Kabelmantel aus PE u. PVC Gemisch, schwarz
Außendurchmesser Kabel: 6,5 mm
Abmessung RJ45 Stecker inkl. Zugentlastung: ca. 25.3x12x10 mm
Betriebstemperatur: -40 bis 65°C
Geeignet für POE und POE+
Empfohlene Patchkabel Outdoor Verbinder (wassergeschützt & robost): NP0080 (Conrad Nr. 1926839)

LogiLink's Outdoor Patchkabel sind speziell für den Einsatz in ungeschützten, rauen Umgebungen geeignet, jedoch nicht für die Verlegung im Erdbereich. Der Kabelmantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PE) schützt beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Die Kabel sind trotzdem flexibel und einfach zu verlegen. In Verbindung mit dem Patchkabel Verbinder NP0080 von LogiLink können wassergeschützte und robuste Outdoor Verbindungen hergestellt werden. Ideal z.B. für die Videoüberwachung im Außenbereich. Erhältlich in den Längen: 0,5 m / 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 7,5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m / 40 m / 50 m.

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,UV-Beständig,Ölbeständig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
1x CAT 6A Vollkupfer Patchkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | UV-Beständig | Ölbeständig
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 9,90*
ab € 11,28*
€ 15,69*
1
€ 6,78*
ab € 12,32*
€ 17,12*
1
€ 5,50*
ab € 11,67*
€ 17,14*
3
€ 6,95*
ab € 14,48*
€ 19,68*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ7023S
€ 1,38*
Sonstiges
LogiLink
CQ7033S
€ 1,78*
Sonstiges
LogiLink
CQ7053S
€ 2,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ7063S
€ 3,40*
Sonstiges
LogiLink
CQ7073S
€ 4,86*
Sonstiges
LogiLink
CQ7083S
€ 6,85*
Sonstiges
LogiLink
CQ7093S
€ 8,60*
Sonstiges
LogiLink
CQ7103S
€ 12,15*
Sonstiges
LogiLink
CQ7123S
€ 22,67*
Sonstiges
LogiLink
CQ7133S
€ 30,07*
Sonstiges
LogiLink
CQ7143S
€ 36,27*
Sonstiges
LogiLink
NP0080
€ 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.