Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ7093S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CQ7093S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7093S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7093S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7093S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7093S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7093S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ7093S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1926828-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ7093S
EAN/GTIN:
     4052792051537
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Outdoor, Cat.6A, S/FTP, schwarz, 10 m" von LogiLink Professional
LogiLink Outdoor Patchkabel sind speziell für den Einsatz in ungeschützten, rauen Umgebungen, jedoch nicht für die Erdverlegung geeignet. Der Kabelmantel aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE) schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Trotzdem sind die Kabel flexibel und leicht zu verlegen. In Verbindung mit dem Patchkabel-Stecker NP0080 von LogiLink lassen sich wassergeschützte und robuste Outdoor-Verbindungen herstellen. Ideal z.B. für die Videoüberwachung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
493
1
€ 9,90*
ab € 5,96*
€ 8,44*
1
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 10,33*
1
€ 6,78*
ab € 7,40*
€ 10,47*
5
€ 6,95*
ab € 9,81*
€ 13,10*
Lager 102
102
1
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ7023S
€ 1,37*
Sonstiges
LogiLink
CQ7033S
€ 1,78*
Sonstiges
LogiLink
CQ7053S
€ 2,56*
Sonstiges
LogiLink
CQ7063S
€ 3,42*
Sonstiges
LogiLink
CQ7073S
€ 4,89*
Sonstiges
LogiLink
CQ7083S
€ 6,82*
Sonstiges
LogiLink
CQ7103S
€ 12,08*
Sonstiges
LogiLink
CQ7113S
€ 15,69*
Sonstiges
LogiLink
CQ7123S
€ 22,80*
Sonstiges
LogiLink
CQ7133S
€ 30,12*
Sonstiges
LogiLink
CQ7143S
€ 36,55*
Sonstiges
LogiLink
NP0080
€ 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.