| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1926541-BP Herst.-Nr.: 9920340003 EAN/GTIN: 4064161281209 |
| |
|
| | |
| EBM Papst FF 92 Lüftergitter (B x H) 92 mm x 92 mm
Lüftergitter EBM Papst FF 92
Passendes Filterschutzgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm
Lieferumfang: EBM Papst Filterschutzgitter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 92 mm x 92 mm | Produktabmessung, Höhe: | 92 mm | Produktabmessung, Breite: | 92 mm | Marke: | EBM Papst | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,07* | € 61,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,65* | € 61,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,74* | € 69,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,33* | € 74,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,22* | € 124,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|