Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 6312/2 TDHP Axiallüfter 12 V 590 m³/h (Ø x L) 172 mm x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926418-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295420022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 6312/2 TDHP

Robuste Ausführung
Kugelgelagert
172 mm Durchmesser

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 6300 TD von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 5500 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 64 dB · Gewicht: 0.875 kg · Lagerart: Kugellager · Leistung: 41 W · Luftdurchsatz: 590 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 172 mm · Stromaufnahme max.: 3400 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 6312/2 TDHP

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9295420022, 6312/2 TDHP, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 196,88*
€ 3,50*
ab € 180,31*
€ 196,89*
Lager 102
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 197,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340005
ab € 48,18*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,09*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920026000
ab € 6,50*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,55*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920340105
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.