Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst F 60 Lüftergitter (B x H) 60 mm x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926391-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920340001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
lüftergitter papst
EBM Papst F 60 Lüftergitter (B x H) 60 mm x 60 mm

Lüftergitter EBM Papst FF60

Passendes Filterschutzgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Filterschutzgitter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
EBM Papst
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920340001, F 60, 826-1231, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,83*
€ 61,92*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 61,93*
€ 3,50*
ab € 57,78*
€ 77,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.