Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 7214N Axiallüfter 24 V 345 m³/h (Ø x H) 150 mm x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926382-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Papst 7214N

Robuste Ausführung
Kugelgelagert
150 mm Durchmesser

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 7200 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3050 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 53 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 12 W · Luftdurchsatz: 345 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm · Stromaufnahme max.: 500 mA · Temperatur (max.): 72 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 7214N

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 24v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9295414401, 7214N, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 117,56*
€ 123,70*
Frei Haus
ab € 110,47*
€ 123,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 118,06*
€ 124,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,62*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,54*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,56*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.