Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 7114 N Axiallüfter 24 V 308 m³/h (Ø x H) 150 mm x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926381-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295410121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Papst 7114 N

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 7100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2850 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 53 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 12 W · Luftdurchsatz: 308 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm · Stromaufnahme max.: 500 mA · Temperatur (max.): 72 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 7114 N

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 24v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9295410121, 7114 N, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 114,40*
€ 119,81*
Frei Haus
ab € 87,55*
€ 119,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 119,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,54*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,30*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,59*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.