Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 5958W Axiallüfter 230 178 m³/h (L x B x H) 127 x 127 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926361-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9283118301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Papst 5958W

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 127 x 127 mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 5900 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2750 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 42 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 18 W · Luftdurchsatz: 178 m³/h · Material: Metall,Kunststoff · Nennspannung: 230 · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): 5958W

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter papst, axial gebläse, EBM Papst, 9283118301, 5958W, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,47*
€ 61,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 55,63*
€ 61,13*
€ 3,50*
ab € 55,64*
€ 61,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920035000
ab € 3,75*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,62*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,29*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,56*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.