Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 32-4 Lüftergitter (B x H) 80 mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926349-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920032004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
papst lüftergitter 80mm
lüftergitter 80mm
lüftergitter
EBM Papst LZ 32-4 Lüftergitter (B x H) 80 mm x 80 mm

Metallschutzgitter Papst LZ 32-4

Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm

Lieferumfang:
Metallschutzgitter Papst LZ 32-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
EBM Papst
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920032004, LZ 32-4, 826-1379, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 15,65*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,67*
€ 3,50*
ab € 24,40*
€ 33,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.