Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 6318/2TDHHP Axiallüfter 48 V 680 m³/h (Ø x H) 172 mm x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926343-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295420003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 6318/2TDHHP

Robuste Ausführung
Kugelgelagert
172 mm Durchmesser

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 6300 TD von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 7000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 69 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 67 W · Luftdurchsatz: 680 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 48 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 172 mm · Stromaufnahme max.: 1400 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 6318/2TDHHP

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc ebm, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, EBM Papst, 9295420003, 6318/2TDHHP, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 191,06*
€ 209,15*
Frei Haus
ab € 178,76*
€ 209,16*
Lager 102
Frei Haus
ab € 191,26*
€ 209,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340005
ab € 47,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920026000
ab € 6,57*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,62*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,29*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,56*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,69*
Sonstiges
ebm-papst
9920340105
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.