Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 5314/2 TDHHP Axiallüfter 24 V 480 m³/h (L x B x H) 140 x 140 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926337-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295420504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 5314/2 TDHHP

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 140 x 140 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 5300 TD von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 7000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 75 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 65 W · Luftdurchsatz: 480 m³/h · Material: Kunststoff,Metall · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Stromaufnahme max.: 2700 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 5314/2 TDHHP

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
2700 mA
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Material:
Kunststoff | Metall
Typ (Hersteller-Typ):
5314/2 TDHHP
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
480 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
75 dB
Drehzahl:
7000 U/min
Leistung:
65 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst 24v axiallüfter, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9295420504, 5314/2 TDHHP, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 188,69*
€ 207,35*
16 Tage
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 207,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,96*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,29*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,86*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.