Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 3412NGV Axiallüfter 12 V 82 m³/h (L x B x H) 25.4 x 92 x 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926329-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 3412NGV

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2700 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Gewicht: 0.106 · Leistung: 2.5 W · Luftdurchsatz: 82 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Stromaufnahme max.: 208 mA · Temperatur (max.): 65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3412NGV

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
208 mA
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
3412NGV
Nennspannung:
12 V
Luftdurchsatz:
82 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Drehzahl:
2700 U/min
Leistung:
2.5 W
Temperatur (max.):
65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
0.106
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc 12 vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9292506332, 3412NGV, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,97*
€ 45,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,03*
€ 45,84*
€ 3,50*
ab € 42,62*
€ 47,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340003
ab € 42,57*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,96*
Sonstiges
ebm-papst
9920023000
ab € 5,86*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,29*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,86*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.