Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8218 JH3 Axiallüfter 48 V 190 m³/h (L x B x H) 38 x 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926312-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692910232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 8218 JH3

Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 12000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 65 dB · Gewicht: 0.210 kg · Lagerart: Kugellager · Leistung: 25 W · Luftdurchsatz: 190 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 48 V · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Stromaufnahme max.: 510 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8218 JH3

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc ebm, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, EBM Papst, 9692910232, 8218 JH3, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 61,97*
€ 4,00*
ab € 50,77*
€ 63,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 35,73*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,69*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,97*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,47*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 5,50*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 5,79*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,22*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,60*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.