Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8556 VW Axiallüfter 230 V 44 m³/h (L x B x H) 38 x 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926311-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter EBM Papst 8556 VW

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 8000 V von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2800 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 31 dB · Gewicht: 0.490 kg · Lagerart: Kugellager · Leistung: 12 W · Luftdurchsatz: 44 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Typ (Hersteller-Typ): 8556 VW

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, 9244014609, 8556 VW, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 56,94*
€ 62,86*
€ 4,00*
ab € 56,94*
€ 62,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 41,11*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,09*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,19*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 1,49*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 6,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 5,69*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,55*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.