Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 512F Axiallüfter 12 V 18.5 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926303-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291706501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 512F

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 50 x 50 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 500 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 5000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 28 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 1 W · Luftdurchsatz: 18.5 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromaufnahme max.: 85 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 512F

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
85 mA
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
512F
Nennspannung:
12 V
Luftdurchsatz:
18.5 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
28 dB
Drehzahl:
5000 U/min
Leistung:
1 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc 12 vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9291706501, 512F, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,61*
€ 24,50*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 24,51*
€ 3,50*
ab € 23,18*
€ 27,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,83*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,18*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,25*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920031000
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.