Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 4414 F Axiallüfter 24 V 165 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 25.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926299-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293505405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Papst 4414 F

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2900 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 43 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 5 W · Luftdurchsatz: 165 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 210 mA · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4414 F

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
210 mA
Produktabmessung, Höhe:
25.4 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
4414 F
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
165 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
43 dB
Drehzahl:
2900 U/min
Leistung:
5 W
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Einbauventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst 24v axiallüfter, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9293505405, 4414 F, papst, ebm ventilator
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,86*
€ 38,23*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 33,61*
€ 38,25*
€ 6,95*
ab € 34,67*
€ 39,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,59*
€ 48,72*
€ 3,50*
ab € 45,03*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 44,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 6,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,83*
Sonstiges
ebm-papst
9920030000
ab € 7,25*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 5,87*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 5,90*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 3,97*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 6,46*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,18*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,25*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.