Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4412 F/2 GML Axiallüfter 12 V 114 m³/h (L x B x H) 25.4 x 119 x 119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926298-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293505481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 4412 F/2 GML

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 1950 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 30 dB · Gewicht: 0.175 kg · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 2 W · Luftdurchsatz: 114 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Stromaufnahme max.: 160 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4412 F/2 GML

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
160 mA
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
4412 F/2 GML
Nennspannung:
12 V
Luftdurchsatz:
114 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
30 dB
Drehzahl:
1950 U/min
Leistung:
2 W
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
0.175 kg
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, EBM Papst, 9293505481, 4412 F/2 GML, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,00*
€ 49,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,09*
€ 49,78*
€ 3,50*
ab € 46,50*
€ 51,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 43,32*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,59*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 5,69*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920030000
ab € 5,89*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 2,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 5,91*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 1,75*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 6,55*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 7,88*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,50*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,70*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.