Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3314 NN Axiallüfter 24 V 80 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926287-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 3314 NN

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3300 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2650 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 1.8 W · Luftdurchsatz: 80 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 75 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3314 NN

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 24v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9293510105, 3314 NN, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 40,97*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 36,58*
€ 40,98*
€ 3,50*
ab € 38,44*
€ 42,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340003
ab € 41,17*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,62*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920023000
ab € 3,62*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,54*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,56*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.