Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3218 JH4 Axiallüfter 48 V 285 m³/h (L x B x H) 38 x 92 x 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926286-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693520183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 3218 JH4

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 13000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 76 dB · Gewicht: 0.280 kg · Leistung: 50 W · Luftdurchsatz: 285 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 48 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Stromaufnahme max.: 1000 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3218 JH4

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc ebm, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, EBM Papst, 9693520183, 3218 JH4, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,16*
€ 68,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 68,72*
€ 3,50*
ab € 64,97*
€ 68,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340003
ab € 41,07*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,22*
Sonstiges
ebm-papst
9920023000
ab € 3,45*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,51*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.