Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 5958 Axiallüfter 230 V 178 m³/h (L x B x H) 127 x 127 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926282-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9283118300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter Papst 5958

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 127 x 127 mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 5900 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2750 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 42 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 18 W · Luftdurchsatz: 178 m³/h · Material: Kunststoff,Metall · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): 5958

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, 9283118300, 5958, papst, ebm ventilator
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,32*
€ 58,43*
14 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 52,49*
€ 58,44*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 52,72*
€ 58,71*
€ 3,50*
ab € 53,85*
€ 59,97*
€ 6,95*
ab € 105,68*
€ 110,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,09*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920035000
ab € 3,72*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,55*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.