Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 5656S Axiallüfter 230 V 240 m³/h (L x B x H) 135 x 135 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926281-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9245012001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Papst 5656S

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 135 x 135 mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 5600 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2700 U/min · Farbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Leistung: 30 W · Luftdurchsatz: 240 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Typ (Hersteller-Typ): 5656S

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, 9245012001, 5656S, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,49*
€ 72,96*
€ 4,95*
ab € 70,42*
€ 72,97*
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 74,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 75,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,69*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,97*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 5,79*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,22*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,60*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.