Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4414 M Axiallüfter 24 V 184 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926280-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Papst 4414 M

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3300 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 43 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 4.1 W · Luftdurchsatz: 184 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 170 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4414 M

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
170 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
4414 M
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
184 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
43 dB
Drehzahl:
3300 U/min
Leistung:
4.1 W
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, EBM Papst, 9293510509, 4414 M, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,26*
€ 45,83*
€ 4,00*
ab € 30,41*
€ 48,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 43,32*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,59*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 5,69*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920030000
ab € 5,89*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 2,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 5,91*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 1,75*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 6,55*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 7,88*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,50*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,70*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.