Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4412 ML Axiallüfter 12 V 168 m³/h (L x B x H) 38 x 119 x 119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926277-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 4412 ML

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 40 dB · Gewicht: 0.270 kg · Lagerart: Kugellager · Leistung: 3 W · Luftdurchsatz: 168 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Stromaufnahme max.: 250 mA · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4412 ML

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9293510561, 4412 ML, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,03*
€ 51,67*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,12*
€ 51,68*
€ 3,50*
ab € 48,74*
€ 53,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 41,01*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,65*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 5,46*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920030000
ab € 6,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 1,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 5,58*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 1,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 5,79*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,53*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,57*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.