Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 4412/2 HHP Axiallüfter 12 V 280 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926276-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693530182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 4412/2 HHP

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 5000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 55 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 13 W · Luftdurchsatz: 280 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 1050 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4412/2 HHP

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
1050 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
4412/2 HHP
Nennspannung:
12 V
Luftdurchsatz:
280 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Drehzahl:
5000 U/min
Leistung:
13 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc 12 vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9693530182, 4412/2 HHP, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,67*
€ 61,56*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 55,66*
€ 61,57*
€ 3,50*
ab € 56,39*
€ 62,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 44,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,07*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 6,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,95*
Sonstiges
ebm-papst
9920030000
ab € 7,46*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 5,87*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 5,79*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 4,00*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 6,49*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,30*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,84*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,90*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.